Schneider Electric - PanelSeT - Câble d'alimentation - pour lampes à LED Vdc UL - 3m - NSYLAM3MDCUL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
Tension nominale U0 - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481274281
Réf. Sonepar
01887127428
Réf. Fournisseur
NSYLAM3MDCUL
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
3
Tension nominale U0:
250 V
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
autre
taille AWG:
autre
coupe transversale nominale conducteur (AWG):
10 kcmil
élément de câblage:
triple
isolation des fils:
polyamide
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Oui
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
organe de support:
autre
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
géométrie du câble:
rond
protection contre les torsions:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d0
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
largeur de conduite approx.:
3000 mm
hauteur de conduite approx.:
3 mm
diamètre externe approx.:
14 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-16...65 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-10...60 °C
tension nominale U:
250 V
forme du conducteur:
rond
fil auxiliaire:
Non
Blindage:
Non
gaine protectrice:
caoutchouc (EPR)
armature/ferraillage:
sans
matériau de renfort:
cuivre
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-3:
Oui
température max. admissible du conducteur:
65 °C