Schneider Electric - PanelSeT - Câble d'alimentation - pour lampes à LED Vdc IEC - 3m - NSYLAM3MDC

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - Câble d'alimentation - pour lampes à LED Vdc IEC - 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 3

  • Tension nominale U0 - 250 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481274274

Réf. Sonepar

01887127427

Réf. Fournisseur

NSYLAM3MDC

Marque

Schneider Electric

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

3

Tension nominale U0:

250 V

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

autre

taille AWG:

autre

coupe transversale nominale conducteur (AWG):

10 kcmil

élément de câblage:

triple

isolation des fils:

polyamide

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

autre

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

géométrie du câble:

rond

protection contre les torsions:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d0

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

largeur de conduite approx.:

3000 mm

hauteur de conduite approx.:

3 mm

diamètre externe approx.:

14 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-16...65 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-10...60 °C

tension nominale U:

250 V

forme du conducteur:

rond

fil auxiliaire:

Non

Blindage:

Non

gaine protectrice:

caoutchouc (EPR)

armature/ferraillage:

sans

matériau de renfort:

cuivre

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-3:

Oui

température max. admissible du conducteur:

65 °C

PanelSeT - câble d'alimentation pour lampes à LED Vdc IEC - 3m - câble de puissance - type de réseau : CC - application : polvalente