Schneider Electric - PanelSeT - Cable interconn.lampe - LED - IEC - Orange - NSYLAM1MN

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - Cable interconn.lampe - LED - IEC - Orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 3

  • Tension nominale U0 - 300 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606489550875

Réf. Sonepar

01887955087

Réf. Fournisseur

NSYLAM1MN

Réf. Commerciale

Schneider Electric

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

3

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

orange

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

16

coupe transversale nominale conducteur (AWG):

10 kcmil

élément de câblage:

non

isolation des fils:

PVC

spécification de l'isolation principale:

autre

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

protection contre les torsions:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d0

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

largeur de conduite approx.:

8 mm

hauteur de conduite approx.:

0.7 mm

diamètre externe approx.:

3 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

180 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

90 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

45 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-16...65 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-10...60 °C

tension nominale U:

500 V

forme du conducteur:

rond

poids:

0.118 kg/km

fil auxiliaire:

Non

Blindage:

Non

gaine protectrice:

autre

armature/ferraillage:

sans

matériau de renfort:

cuivre

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-3:

Oui

température max. admissible du conducteur:

65 °C