Schneider Electric - PanelSeT - cadre juxtaposition face 27cm PLS - NSYUM27270

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble de connexion, latéral
matériau - plastique
largeur - 200 mm
hauteur - 25 mm
profondeur - 230 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480190063
Réf. Sonepar
00020021129
Réf. Fournisseur
NSYUM27270
Marque
Schneider Electric
modèle:
ensemble de connexion, latéral
matériau:
plastique
largeur:
200 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
230 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7032