Schneider Electric - PanelSeT - cadre juxtaposition face 36cm PLS - NSYUM27360

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pièce de connexion, latéral

  • matériau - plastique

  • largeur - 312 mm

  • hauteur - 105 mm

  • profondeur - 18.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480190070

Réf. Sonepar

00020021133

Réf. Fournisseur

NSYUM27360

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

pièce de connexion, latéral

matériau:

plastique

largeur:

312 mm

hauteur:

105 mm

profondeur:

18.4 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7032