Schneider Electric - PanelSeT - Casquette fixable pour coffret polysester 636x847x300 - RAL9005 - NSYCSA68

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - Casquette fixable pour coffret polysester 636x847x300 - RAL9005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 847 mm

  • hauteur - 5 mm

  • profondeur - 62 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 847 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481085283

Réf. Sonepar

01887108528

Réf. Fournisseur

NSYCSA68

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

847 mm

hauteur:

5 mm

profondeur:

62 mm

adapté à la largeur de boîtier:

847 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

300 mm

matériau:

plastique

couleur:

noir

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

9005

avec entrée de câble:

Non

PanelSeT - Casquette en PVC pour une meilleure étanchéité - se colle et se vice dans les cheminées, en dehors de la zone scellée, pour ne pas affecter l?étanchéité. Pour coffret polysester lanscape - 636x847x300 mm - RAL9005