Schneider Electric - PanelSeT - charnière de porte - pour coffret polyester NSYPLM302 - NSYAEDHPLM3025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
charnière intérieure - Oui
charnière extérieure - Non
charnière ajustable - Non
angle d’ouverture max. - 120 °
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480482014
Réf. Sonepar
01887048201
Réf. Fournisseur
NSYAEDHPLM3025
Réf. Commerciale
Schneider Electric
charnière intérieure:
Oui
charnière extérieure:
Non
charnière ajustable:
Non
angle d’ouverture max.:
120 °
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité