Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - charnières - pour HT40 RAL7035 - lot de 2 - NSYAEDH40TB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • charnière intérieure - Non

  • charnière extérieure - Oui

  • charnière ajustable - Non

  • angle d’ouverture max. - 200 °

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480166419

Réf. Sonepar

00020008192

Réf. Fournisseur

NSYAEDH40TB

Réf. Commerciale

Schneider Electric

charnière intérieure:

Non

charnière extérieure:

Oui

charnière ajustable:

Non

angle d’ouverture max.:

200 °

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

PanelSeT - charnières - pour HT40 - RAL7035 - lot de 2 - compatibilité : PanelSeT boîtes TBP, TBS, couvercle H=40mm - avec éléments de fixation, 2 charnières - angle de fonctionnement : 200°