Schneider Electric - PanelSeT - châssis DIN symétrique - H1000xL800mm - 6 rails profilés - NSYMD108

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1000 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480182792

Réf. Sonepar

00020055060

Réf. Fournisseur

NSYMD108

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

800 mm

hauteur:

1000 mm

profondeur:

30 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

0

PanelSeT - Thalassa - châssis DIN symétrique - H1000xL800mm - 6 rails profilés

Les Atouts de l'article:

Ce rail DIN symétrique pour équipements est à utiliser dans les coffrets PanelSeT CRN, PanelSeT S3D, PanelSeT S3X et Thalassa PLM. Le châssis est composé de montants en aluminium et de rails en acier. Le kit est composé d'éléments de fixation, de 6 rails DIN et de 2 montants.