Schneider Electric - PanelSeT - châssis DIN symétrique - H500xL400mm - 4 rails profilés - NSYMD54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 500 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480182839
Réf. Sonepar
00020055023
Réf. Fournisseur
NSYMD54
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
500 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
400 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
30 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
0






