Schneider Electric - PanelSeT - châssis DIN symétrique - H600xL600mm - 6 rails profilés - NSYMD66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480182853
Réf. Sonepar
00020055029
Réf. Fournisseur
NSYMD66
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
30 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
0






