Schneider Electric - PanelSeT - châssis DIN symétrique - H700xL500mm - 6 rails profilés - NSYMD75

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 500 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 700 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480182860

Réf. Sonepar

00020055035

Réf. Fournisseur

NSYMD75

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

500 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

700 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

500 mm

hauteur:

700 mm

profondeur:

30 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

0