Schneider Electric - PanelSeT - châssis DIN symétrique - H800xL600mm - 6 rails profilés - NSYMD86

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 800 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480182877
Réf. Sonepar
00020055056
Réf. Fournisseur
NSYMD86
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
800 mm
profondeur:
30 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
0
Les Atouts de l'article:
Ce rail DIN symétrique pour équipements à utiliser dans les coffrets PanelSeT CRN, PanelSeT S3D, PanelSeT S3X et Thalassa PLM. Le châssis est composé de montants en aluminium et de rails en acier. Le kit est composé d'éléments de fixation, de 6 rails DIN et de 2 montants.






