Schneider Electric - PanelSeT - Chassis distribution modulaire DLP 114 modules p/PLA125 Ral 7035 - NSYDLP114PG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs

  • matériau - autre

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1250 mm

  • profondeur - 135 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485422787

Réf. Sonepar

01887542278

Réf. Fournisseur

NSYDLP114PG

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble d’adaptateurs

matériau:

autre

largeur:

500 mm

hauteur:

1250 mm

profondeur:

135 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non