Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - Chassis distribution modulaire DLP 152 modules p/PLA155 Ral 7035 - NSYDLP152G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs

  • matériau - autre

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1500 mm

  • profondeur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485422794

Réf. Sonepar

01887542279

Réf. Fournisseur

NSYDLP152G

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble d’adaptateurs

matériau:

autre

largeur:

500 mm

hauteur:

1500 mm

profondeur:

130 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non