Schneider Electric - PanelSeT - Chassis distribution modulaire - DLP - 198 modules - NSYDLP198G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs

  • matériau - autre

  • largeur - 750 mm

  • hauteur - 1000 mm

  • profondeur - 135 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480773921

Réf. Sonepar

01887077392

Réf. Fournisseur

NSYDLP198G

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble d’adaptateurs

matériau:

autre

largeur:

750 mm

hauteur:

1000 mm

profondeur:

135 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non