Schneider Electric - PanelSeT - Chassis distribution modulaire DLP 198 modules p/PLA127 Ral 7035 - NSYDLP198PG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs
matériau - autre
largeur - 750 mm
hauteur - 1250 mm
profondeur - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485422831
Réf. Sonepar
01887542283
Réf. Fournisseur
NSYDLP198PG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble d’adaptateurs
matériau:
autre
largeur:
750 mm
hauteur:
1250 mm
profondeur:
130 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non