Schneider Electric - PanelSeT - Chassis distribution modulaire DLP 57 modules pour PLA75 Ral 7035 - NSYDLP57G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs

  • matériau - autre

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 750 mm

  • profondeur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485422800

Réf. Sonepar

01887542280

Réf. Fournisseur

NSYDLP57G

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble d’adaptateurs

matériau:

autre

largeur:

500 mm

hauteur:

750 mm

profondeur:

130 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non