Schneider Electric - PanelSeT - Chassis distribution modulaire DLP - 76 modules - pr PLA75 - NSYDLP76G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs
matériau - autre
largeur - 500 mm
hauteur - 750 mm
profondeur - 135 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480773952
Réf. Sonepar
01887077395
Réf. Fournisseur
NSYDLP76G
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble d’adaptateurs
matériau:
autre
largeur:
500 mm
hauteur:
750 mm
profondeur:
135 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non





