Schneider Electric - PanelSeT - Chassis distribution modulaire DLP 95 modules p/PLA105 Ral 7035 - NSYDLP95G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs
matériau - autre
largeur - 500 mm
hauteur - 1000 mm
profondeur - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485422817
Réf. Sonepar
01887542281
Réf. Fournisseur
NSYDLP95G
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble d’adaptateurs
matériau:
autre
largeur:
500 mm
hauteur:
1000 mm
profondeur:
130 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non





