Schneider Electric - PanelSeT - châssis fixe 19'' - 12U - NSYVDM12UF


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 200 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480174773
Réf. Sonepar
00020017477
Réf. Fournisseur
NSYVDM12UF
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
200 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
700 mm
capacité de charge max.:
3 kg
couleur:
gris
numéro RAL:
7035