Schneider Electric - PanelSeT - châssis fixe 19'' - 25U - NSYVDM25U8P


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cadre pivotant
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 300 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480174759
Réf. Sonepar
00020017475
Réf. Fournisseur
NSYVDM25U8P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
cadre pivotant
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
300 mm
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
1200 mm
profondeur:
140 mm
capacité de charge max.:
3 kg
couleur:
gris
numéro RAL:
7035