Schneider Electric - PanelSeT - châssis fixe 19'' - 8U - NSYVDM8UF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 400 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 200 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480174766
Réf. Sonepar
00020017476
Réf. Fournisseur
NSYVDM8UF
Marque
Schneider Electric
modèle:
cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
200 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
420 mm
capacité de charge max.:
3 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
7035






