Schneider Electric - PanelSeT - Chassis fixe 19 - 8u(PLA5x) Ral 7035 - NSYBRF8PLAG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)

  • adapté à la largeur de boîtier - 750 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 500 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480773716

Réf. Sonepar

01887077371

Réf. Fournisseur

NSYBRF8PLAG

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)

adapté à la largeur de boîtier:

750 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

500 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

750 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

0 mm

capacité de charge max.:

3 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035