Schneider Electric - PanelSeT - Châssis isolant polyester pour PLS 18x27 Ral 7035 - NSYPMA1827G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 230 mm

  • largeur - 140 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485405339

Réf. Sonepar

01887540533

Réf. Fournisseur

NSYPMA1827G

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

plastique

hauteur:

230 mm

largeur:

140 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

non traité

PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - polyester gris RAL 7035 - H nominale 180mm - L nominale 270mm