Schneider Electric - PanelSeT - Châssis isolant polyester pour PLS 36x36 Ral 7035 - NSYPMA3636G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 320 mm
largeur - 320 mm
perforation - Non
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485405377
Réf. Sonepar
01887540537
Réf. Fournisseur
NSYPMA3636G
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
hauteur:
320 mm
largeur:
320 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
non traité
PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - polyester gris RAL 7035 - H nominale 360mm - L nominale 360mm