Schneider Electric - PanelSeT - Châssis isolant polyester pour PLS 36x54 Ral 7035 - NSYPMA3654G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 320 mm
largeur - 500 mm
perforation - Non
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485405384
Réf. Sonepar
01887540538
Réf. Fournisseur
NSYPMA3654G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
plastique
hauteur:
320 mm
largeur:
500 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
non traité
PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - polyester gris RAL 7035 - H nominale 360mm - L nominale 540mm