Schneider Electric - PanelSeT - Châssis isolant polyester pour PLS 54x54 Ral 7035 - NSYPMA5454G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 500 mm
largeur - 500 mm
perforation - Non
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485405407
Réf. Sonepar
01887540540
Réf. Fournisseur
NSYPMA5454G
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
hauteur:
500 mm
largeur:
500 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
non traité
PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - polyester gris RAL 7035 - nominal - hauteur 540mm - nominal - largeur 540mm