Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - châssis microperf. - acier galva. - coffret 1000x1000mm - NSYMF1010

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 950 mm

  • largeur - 950 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480182976

Réf. Sonepar

00020050463

Réf. Fournisseur

NSYMF1010

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

950 mm

largeur:

950 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - platine de montage pour enveloppe 1000mm x 1000mm - acier galvanisé - hauteur 950mm - largeur 950mm 90,3 dm²

Les Atouts de l'article:

Châssis microperforée pour coffrets PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Pour les armoires, la hauteur est de 1000mm x la largeur 1000 mm. Avec trous de diamètre 3,6 mm sur pas de 12,5 mm. Accès de montage polyvalent. Emplacement de montage sur glissière ou fixation directe sur goujons arrière (vis M8). Charge admissible de 150 kg. Acier galvanisé.