Schneider Electric - PanelSeT - châssis microperf. - acier galva. - coffret H=1200xL=600mm - NSYMF126

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1200 mm

  • largeur - 600 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480199042

Réf. Sonepar

00020050430

Réf. Fournisseur

NSYMF126

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

1200 mm

largeur:

600 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - platine de montage pour enveloppe 1200mm x 1200mm - 1200mm l 600mm - acier galvanisé - hauteur 1165mm - largeur 565mm - profondeur 125mm - avec coffrets H1200 x l1200