Schneider Electric - PanelSeT - châssis microperf. - acier galva. - coffret H=500xL=300mm - NSYMF53
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 450 mm
largeur - 250 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480199073
Réf. Sonepar
00020050421
Réf. Fournisseur
NSYMF53
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
450 mm
largeur:
250 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé





