Schneider Electric - PanelSeT - châssis microperf. - acier galva. - coffret H=800xL=600mm - NSYMF86
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 750 mm
largeur - 550 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480183126
Réf. Sonepar
00020050456
Réf. Fournisseur
NSYMF86
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
750 mm
largeur:
550 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Châssis microperforé platine pour PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Pour les boîtiers, (H) 800 mm x (L) 600 mm. Diamètre des trous 3,6mm avec un pas de 12,5mm. Accessoire de montage polyvalent. Emplacement pour le montage de la glissière ou fixation directe sur des entretoises (vis M8). Charge admissible de 135 kg. Acier galvanisé.





