Schneider Electric - PanelSeT - Chassis modul 18M 300x250x150 - NSYDLCR18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 2
hauteur - 255 mm
largeur - 205 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 9
type de couverture - avec échancrure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480162633
Réf. Sonepar
00020016263
Réf. Fournisseur
NSYDLCR18
Marque
Schneider Electric
nombre de rails DIN:
2
hauteur:
255 mm
largeur:
205 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
9
type de couverture:
avec échancrure
profondeur:
110 mm
avec bornes N-PE:
Oui
avec couvercle:
Non
avec cadre/support de montage:
Non




