Schneider Electric - PanelSeT - Chassis modul 48M 500x400x150 - NSYDLCR48


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 3
hauteur - 455 mm
largeur - 355 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 16
type de couverture - avec échancrure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480162664
Réf. Sonepar
00020016266
Réf. Fournisseur
NSYDLCR48
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de rails DIN:
3
hauteur:
455 mm
largeur:
355 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
16
type de couverture:
avec échancrure
profondeur:
110 mm
avec bornes N-PE:
Oui
avec couvercle:
Non
avec cadre/support de montage:
Non