Schneider Electric - PanelSeT - châssis modulaire 12 modules pour PLS18x27 - NSYDLS12

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs

  • matériau - acier

  • largeur - 170 mm

  • hauteur - 255 mm

  • profondeur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480188459

Réf. Sonepar

00020080841

Réf. Fournisseur

NSYDLS12

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble d’adaptateurs

matériau:

acier

largeur:

170 mm

hauteur:

255 mm

profondeur:

90 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non