Schneider Electric - PanelSeT - châssis modulaire DLM - H1000L800 - 240 modules - NSYDLM240

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 6

  • hauteur - 953 mm

  • largeur - 755 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 39

  • type de couverture - avec échancrure

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480162602

Réf. Sonepar

00020016260

Réf. Fournisseur

NSYDLM240

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de rails DIN:

6

hauteur:

953 mm

largeur:

755 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

39

type de couverture:

avec échancrure

profondeur:

101.5 mm

avec bornes N-PE:

Oui

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non