Schneider Electric - PanelSeT - châssis modulaire DLM - H500L400 - 48 modules - NSYDLM48


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 3
hauteur - 453 mm
largeur - 355 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 16
type de couverture - avec échancrure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480162527
Réf. Sonepar
00020016252
Réf. Fournisseur
NSYDLM48
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de rails DIN:
3
hauteur:
453 mm
largeur:
355 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
16
type de couverture:
avec échancrure
profondeur:
101.5 mm
avec bornes N-PE:
Oui
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce châssis DLM est adapté aux boîtiers PanelSeT S3D, PanelSeT S3X et PanelSeT CRN. Il est à fixer sur marche pied, sur le devant de l'armoire par éléments de fixation et à l'arrière avec emplacement des supports. La largeur est de 355mm. La hauteur est de 453mm La profondeur est de 101,5mm Il dispose de 48 modules de 18mm (1 module = 2 marches = 18mm). La profondeur du châssis est réglable en hauteur de 40 à 85mm pour rail DIN. Le produit est en acier gris (RAL 7035). Il comporte 3 découpes. Le kit est composé de 1 structure châssis, 2 capots de finition, 1 réglette neutre/terre 2 x 16mm² 5 x 6mm² et 3 faces avant avec rails DIN 35mm. La protection anticorrosion est assurée par un revêtement en poudre polyester.