Schneider Electric - PanelSeT - châssis modulaire DLM - H600L400 - 48 modules - NSYDLM48P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 3
hauteur - 553 mm
largeur - 355 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 16
type de couverture - avec échancrure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480162534
Réf. Sonepar
00020016253
Réf. Fournisseur
NSYDLM48P
Marque
Schneider Electric
nombre de rails DIN:
3
hauteur:
553 mm
largeur:
355 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
16
type de couverture:
avec échancrure
profondeur:
101.5 mm
avec bornes N-PE:
Oui
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non






