Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - châssis modulaire DLM - H600L600 - 84 modules - NSYDLM84P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 3

  • hauteur - 553 mm

  • largeur - 555 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 28

  • type de couverture - avec échancrure

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480162572

Réf. Sonepar

00020016257

Réf. Fournisseur

NSYDLM84P

Marque

Schneider Electric

nombre de rails DIN:

3

hauteur:

553 mm

largeur:

555 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

28

type de couverture:

avec échancrure

profondeur:

101.5 mm

avec bornes N-PE:

Oui

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

PanelSeT - Thalassa - châssis modulaire DLM - H600L600 - 84 modules - pour coffret - H553mmxL555mmxP101,5mm - 3 découpes - réglage : en hauteur de 40 à 85 mm pour rail DIN - application : polyvalent, application de distribution modulaire

Quelques mots du fabricant :

  • Panneaux avant découpés en métal, encliquetables sans vis
  • La profondeur du châssis est réglable de 40 à 85 mm, entre le rail et la face avant
  • Permet l'installation de tous types d'appareils
  • Finition structurée, poudre de polyester époxy
  • Gris RAL 7035
  • Structure rigide en acier galvanisé