Schneider Electric - PanelSeT - châssis modulaire DLM - H700L500 - 66 modules - NSYDLM66


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 3
hauteur - 653 mm
largeur - 455 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 22
type de couverture - avec échancrure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480162541
Réf. Sonepar
00020016254
Réf. Fournisseur
NSYDLM66
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de rails DIN:
3
hauteur:
653 mm
largeur:
455 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
22
type de couverture:
avec échancrure
profondeur:
101.5 mm
avec bornes N-PE:
Oui
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non