Schneider Electric - PanelSeT - châssis modulaire DLM - H800L600 - 84 modules - NSYDLM84

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 3

  • hauteur - 753 mm

  • largeur - 555 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 28

  • type de couverture - avec échancrure

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480162558

Réf. Sonepar

00020016255

Réf. Fournisseur

NSYDLM84

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de rails DIN:

3

hauteur:

753 mm

largeur:

555 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

28

type de couverture:

avec échancrure

profondeur:

101.5 mm

avec bornes N-PE:

Oui

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non