Schneider Electric - PanelSeT - châssis modulaire double - 1200x1200mm - 576 modules - NSYDCSH2012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 2000 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480063954
Réf. Sonepar
00020006395
Réf. Fournisseur
NSYDCSH2012
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
2000 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
1200 mm
hauteur:
2000 mm
profondeur:
100 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035