Schneider Electric - PanelSeT - châssis modulaire simple - 1600x800mm - 324 modules - NSYCSH168

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480063787

Réf. Sonepar

00020006378

Réf. Fournisseur

NSYCSH168

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

800 mm

hauteur:

1600 mm

profondeur:

100 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035