Schneider Electric - PanelSeT - châssis modulaire simple - 2000x600mm - 288 modules - NSYCSH206

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - châssis
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480063817
Réf. Sonepar
00020006381
Réf. Fournisseur
NSYCSH206
Marque
Schneider Electric
modèle:
châssis
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
2000 mm
profondeur:
100 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035