Schneider Electric - PanelSeT - châssis mont bakelite PLA1210 - NSYPMB1210

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 1250 mm

  • largeur - 1000 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480194214

Réf. Sonepar

00020055323

Réf. Fournisseur

NSYPMB1210

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

plastique

hauteur:

1250 mm

largeur:

1000 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

non traité

PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - bakelite noir RAL 9005 - H réelle 1140mm - nominale 1250mm - L nominale 1000mm - réelle 875mm - réel - profondeur 125mm