Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - châssis mont bakelite PLA125 - NSYPMB125

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 1250 mm

  • largeur - 1250 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480194191

Réf. Sonepar

00020055321

Réf. Fournisseur

NSYPMB125

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

hauteur:

1250 mm

largeur:

1250 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

non traité

PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - bakelite noir RAL 9005 - H réelle 1140mm - nominale 1250mm - réelle 375mm - L nominale 500mm - réel - profondeur 125mm