Schneider Electric - PanelSeT - châssis mont bakelite PLA1510 - NSYPMB1510
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 1500 mm
largeur - 1000 mm
perforation - Non
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480194252
Réf. Sonepar
00020055327
Réf. Fournisseur
NSYPMB1510
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
hauteur:
1500 mm
largeur:
1000 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
non traité
PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - bakelite noir RAL 9005 - H réelle 1390mm - nominale 1500mm - L nominale 1000mm - réelle 875mm - réel - profondeur 125mm






