Schneider Electric - PanelSeT - châssis mont bakelite PLA155 - NSYPMB155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 1500 mm
largeur - 500 mm
perforation - Non
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480194238
Réf. Sonepar
00020055325
Réf. Fournisseur
NSYPMB155
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
plastique
hauteur:
1500 mm
largeur:
500 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
non traité
PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - bakelite noir RAL 9005 - H réelle 1390mm - nominale 1500mm - réelle 375mm - L nominale 500mm - réel - profondeur 125mm