Schneider Electric - PanelSeT - châssis mont bakelite PLA710 - NSYPMB710

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 750 mm

  • largeur - 1000 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480194139

Réf. Sonepar

00020055315

Réf. Fournisseur

NSYPMB710

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

hauteur:

750 mm

largeur:

1000 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

non traité

PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - bakelite noir RAL 9005 - H réelle 640mm - nominale 750mm - L nominale 1000mm - réelle 875mm - réel - profondeur 125mm