Schneider Electric - PanelSeT - châssis mont bakelitePLA75(57) - NSYPMB75
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 500 mm
largeur - 750 mm
perforation - Non
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480194108
Réf. Sonepar
00020055312
Réf. Fournisseur
NSYPMB75
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
hauteur:
500 mm
largeur:
750 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
non traité
PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - bakelite noir RAL 9005 - H réelle 640mm - nominale 750mm - réelle 375mm - L nominale 500mm - réel - profondeur 125mm






